MARTOR kés SECUNORM 500 50000310 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 50000310.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50000310.02
EAN / GTIN 4002632800832
Gyártó száma 50000310.02
L-szám L60170 806

Leírás

Leírás:

Az biztonsági kés. Lekerekített trapézpenge és 5 mm vágási mélység.
Több mint 40 évvel ezelőtt a SECUNORM profi a biztonság, a robusztusság és az ergonómia terén is mércét állított fel. Utódja még egyet helyezett a csúcsra. Így az újonnan tervezett alumínium nyél jelentősen jobb kezelhetőséget és kényelmesebb munkavégzést biztosít. Gondolj csak az új diára, amelyet mindkét oldalról rugalmasan tudsz kezelni. Vagy a könnyű penge csere most. Vágáskor a bevált automatikus penge visszahúzás megvédi Önt a vágásoktól.
  • Alapanyag:
    Alumínium
  • Az áru rövidített pengével való védelme érdekében
    nem jön túl közel az áruhoz. Azt jelenti az Ön számára: Vágás anélkül, hogy folyamatosan figyelnie kellene a vágási mélységre. Mivel a nyél elöl keskeny, a vágási pont továbbra is látható.
  • Az ergonomikus nyél
    „ergonómia” mindenhol érezhető a SECUNORM 500 készülékkel. Például az új markolat forma, amely tökéletesen illeszkedik a kezedbe. Vagy a részletek, mint például a kellemesen lekerekített penge vége vagy a csúszka csúszásmentes puha markolata.

  • A robusztus alumínium nyél a legmagasabb vágási frekvenciákhoz és a legigényesebb vágási alkalmazásokhoz készült. Mint a híres elődnél, kapsz egy mindent átfogó, extrém felhasználói tulajdonságokkal.
  • A régi SECUNORM profi kétoldali csúszószelepe
    mindig feltette a kérdést: Jobb- vagy balkezes? A modern utódjával mindenki hatékonyan vághat – és rugalmasan válthat kezet a munkakörülményektől függően.
  • Szerszám nélkül
    Szerszámmentes penge csere a legjobb értelemben: A SECUNORM 500 egy intuitív pengeváltó gombbal rendelkezik. Nyomja meg egyszer, és a biztonságosan rögzített pengével kihúzhatja a késtartót.
  • Vágási alkalmazás:
    Vágja ki a nyitott kartont / fedje le a kartont oldalirányban
    Vágja le a nyitott kartont vízszintesen
    vágja le a nyitott kartont a felső ablaknál Vágott

    csomagolás vagy Stretch fóliák
    Open ragasztószalag

Jellemző:

  • Markolat: 2 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
  • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 5 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, ragasztószalag, film- és papírháló, fonal, zsinór, textil
  • Vágási alkalmazás: Vágja fel / fedje le a kartont az oldalain, vágja le a kartont vízszintesen, vágja le a kartont a tetején, vágja le az ablakokat, vágja le a csomagolást vagy a fóliát, nyissa ki a ragasztószalag-t, vágja le a szövetpaneleket, vágja vékony (5 mm
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium
  • Softgrip: Igen
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 65232,70.
  • Opcionális penge: 165232,70, 1765232,25, 5232,70, 5233,70, 610,70, 852,42, 56,70, 5634,70
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok