Felni peremtisztító

Cikkszám: 4960F-160/2
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
Cikkszám 4960F-160/2
EAN / GTIN 4000896218387
Gyártó száma 4960F-160/2
L-szám L60140 4852
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A belső perem érintkezési felületének optimális tisztítása
  • Megakadályozza a kerékmeghúzási nyomatékok korrózióval kapcsolatos meghamisítását
  • Az érintkezési felületek kiegyenlítés előtti tisztítása biztosítja a megfelelő eredményeket
  • Külső átmérő 160 mm ⌀-ig.
  • A kerék központosító átmérője: Legalább 51 mm
  • Maximális fordulatszám 500 ford/perc
  • 2 darabos készlet ∙ tartalom:
    1 alap test
    1 csiszolókorong ⌀ 160 mm
  • 11 mm-es külső hatszög 3 érintkező felülettel, pl. pneumatikus, akkumulátoros és hálózati fúrógépeken való tartáshoz
  • Középső furatvezető és integrált csiszoló a kerék központosításának tisztításához
  • Alacsony kopás: Kb. 100 jármű tárcsánként
  • Minimális porfejlődés a nyitott csiszolókorongoknak és a pot alakú csiszolókorongoknak köszönhetően
  • Nincs szikra
  • Eszközök száma: 2

Megfelelő termékek