M18PRCDAB+-0 PACKOUT N/A rádió töltővel.

Cikkszám: 4933472112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rádió

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933472112
EAN / GTIN 4058546325084
Gyártó száma 4933472112
L-szám L00800 1478

Leírás

Leírás:

  • Premium 360°-os térhatású hangszóró 40 W-os erősítővel, amely gazdag és telt hangzást biztosít nagy és szabadtéri terek számára
  • DAB+ és AM/FM tuner digitális processzorral a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat, például a dalt, az előadót és a pontos időt kínálja
  • Digitális Bluetooth® vevő: 30 m vételi hatótávolságot biztosít
  • Kompatibilis a teljes MILWAUKEE® PACKOUT™ rendszerrel
  • Beépített töltési funkció bármely M18™ akkumulátor vagy mobileszköz gyors és egyszerű töltéséhez USB-porton keresztül
  • Por- és fröccsenő vízálló az IP-57-es besorolásnak köszönhetően akkumulátoros üzemmódban
  • Működés MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal vagy hálózati árammal
  • Egy egész napos üzemidő egy M18™ 5 db. 0 Ah akkumulátortöltéssel

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 10. 9 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 10,9
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Termékváltozat: M18 PRCDAB+-0

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok