Digitális vízmérték 60 cm

Cikkszám: 4933471978
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933471978
EAN / GTIN 4058546298777
Gyártó száma 4933471978
L-szám L00800 3639

Leírás

Leírás:

  • A PINPOINT mérési technológia különböző információszinteket tesz lehetővé: Numerikus, grafikus, színes és hangjelzés a nagyfokú felhasználói kényelem érdekében
  • PIN módban a felhasználó 360°-on belül beállíthat egy referencia-szöget a szögmérés felvételéhez és átviteléhez
  • REDLITHIUM™ 4 V-os újratölthető akkumulátorral működik, amely micro USB kábellel tölthető
  • Még 2x nagyobb pontosság
  • Gyors beállítási menü a mérési egység gyors kiválasztásához, Érzékenység, Tolerancia, Teljesítmény és Nyelv
  • A tolerancia finom, standard és durva beállítása lehetséges
  • Belépési védettség IP65
  • A mérési pontosság 0,03° 0° és 90° között és 0,10° 1° és 89° között
  • Tartós fém akasztási lehetőség a könnyű tárolás érdekében

Jellemző:

  • Akkurendszer: REDLITHIUM™ USB
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: Digitális vízmérték 60cm