M18CBLPD-202C AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓGÉP

Cikkszám: 4933464320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464320
EAN / GTIN 4058546222659
Gyártó száma 4933464320
L-szám L00800 309

Leírás

Leírás:

  • Extrémen kézreálló: A mindössze 165 mm hosszúság lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
  • A 13 mm-es fém gyorsbefogó tokmány a könnyű bitváltás és az erős bitfogás érdekében
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelésvédelme hosszú élettartamot biztosít
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
  • A gép maximális
  • 60 Nm nyomatékával a teljesítmény és a kezelhetőség ideális kombinációja
  • Fém övcsipesz
  • Akkumulátor töltöttségjelző és a munkaterület LED-es megvilágítása
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B2
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 2. 0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Fúró átmérője fához: 52
  • Fúró átmérője acélhoz: 13
  • Fúrótokmány_nyúlványa [mm]: 13
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,5 (M18 B2)
  • Súly akkumulátorral: 1,5
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 40
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 52
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • Max. tokmánytávolság: 13
  • Max. Nyomaték [Nm]: 60
  • Max. Löketszám [min_1]: 0 - 27.000
  • Termékváltozat: M18 CBLPD-202C
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: övcsipesz

Tartalom:

2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő M12-18 FC, hordtáska, övcsipesz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok