C18PCG/600T-201B Tömítőpisztoly

Cikkszám: 4933441808
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsírprés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933441808
EAN / GTIN 4002395002375
Gyártó száma 4933441808
L-szám L00800 90

Leírás

Leírás:

  • Nagyon erős, 459 kg/4500 N présnyomás
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít
  • Az összes szokásos ragasztó- és tömítőanyaghoz optimalizált, még hűvösebb hőmérsékleten is
  • A nyomórúd automatikus visszavezetése megakadályozza a csöpögést
  • A préselési sebesség elektronikus vezérlése egy 6 sebességfokozatú állítókerékkel
  • Folyamatos tömítőanyag-áramlás, csökkentett buborékképződés és a patron tartalmának teljes kihasználása
  • Egyetlen cella felügyelete az optimális élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője és a munkaterület LED-es megvilágítása
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb üzemidő érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 2,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akuk/akkuk száma: 1
  • Akuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Kiszerelés: Brushed
  • Kiszerelés: 1,0 Ah: Szerszámtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 2,3
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 40
  • Termékváltozat: C18 PCG/600T-201B
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 600 ml-es átlátszó fóliatasak-tartó, tolórúd, hordtáska

Tartalom:

1 x 18 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18C töltő, 600 ml-es átlátszó fóliatasak-tartó, tolórúd, szállítótáska.