{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Optikai rendszer | Greenough, Fusion Optics™-szal | |
LED-es megvilágító rendszer | 16 Med Power SMT LEDs | |
Nagyítás (x-szeres) | 5 - 30 | |
Zoom | 6 : 1 | |
Maximális mélységélesség | 13,6 mm | |
Látómező ⌀ | 46 mm | |
Betekintési szög | 38 fok | |
Rávilágítás színhőmérséklete | 5 600 K | |
Munkatávolság | 122 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Alap hossza | 230 mm | |
Alap szélessége | 266 mm | |
Maximális kinyúlás | 560 mm | |
Termék fajtája | Sztereómikroszkóp |
Cikkszám | 491782 A60S | |
EAN / GTIN | 7630003566154 |