Két szemlencsés fejpántos nagyító Tech-Line BINO LED 2

Cikkszám: 490952 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás (x-szeres) 2
Munkatávolság 250 mm
Súly 185 g
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Micro, AAA
Termék fajtája Fejpántos nagyító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490952 2
EAN / GTIN 4015478115015

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű binokuláris fejpántos nagyító karcálló cserélhető lencsével, torzításmentes leképezés kitűnő mélységélességgel. Maximális rugalmasság a munkaállomásnál, mert mind a két kéz szabad a munkavégzéshez. A fejpántos nagyító hordható szemüveg fölött és ezért kiválóan alkalmas szemüvegesek számára.
Tech-Line BINO LED fejpántos nagyító fém foglalatos cserélhető szilikát üveg lencsékkel, valamint nagy teljesítményű billenthető LED világítással. Fény színe 6000 K. Állítási lehetőség rugalmas gumiszalaggal.