Téli kabát M

Cikkszám: 488619779994M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / grau
Unisex méret M
Termék fajtája Téli dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 488619779994M
EAN / GTIN 7330509401125
Gyártó száma 488619779994M

Leírás

Kivitel:


Fő anyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Eltávolítható személyazonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Háton bélés
Transzfer cipzár a bélésben
Távolítható kapucni meleg béléssel

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátsó rész
Rendezhető ujjvég, Ujjvég belső csuklórögzítővel

Zsebek
Elülső zsebek patenttal és oldalzsebekkel
Belső zsebek, egy telefonzsebbel
Mellzsebek patenttal és oldalról egy beépített zseb cipzárral

Bélés
Vattás bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, bélelt

Reflex
Reflektív részletek

Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Télikabát szél- és vízálló anyagból, ragasztott varrásokkal
  • Az okos részleteknek köszönhetően ez a kabát hamar a kedvenceddé válik
  • Hosszabbított hátrész, állítható szegély, ' bütyök a háton a jobb mobilitás érdekében
  • A kabát steppelt béléssel és állítható, levehető kapucni
  • Reflektív részletek elöl és hátul, valamint a karokon
  • Az EN 342, hideg időjárási védőruházat, valamint az 1810 és az EN 343, rossz időjárási védőruházat szabványok szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje