Befecskendező elTávtartó szerszám MERCEDES-BENZ ∙ Bosch / Delphi

Cikkszám: 4798-8/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4798-8/8
EAN / GTIN 4000896210749
Gyártó száma 4798-8/8
L-szám L60140 6209

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A rögzített befecskendezők egyszerűsített működtetése 12 tonna hidraulikus hengerrel
  • Ez sok időt takarít meg, mivel a motort nem kell eltávolítani a befecskendezők szétszereléséhez
  • MERCEDES-BENZ 2,1 l ∙ 2,2 l ∙ 3,0 l V6 ( CDI 2,1 l ∙ 2,2 l Delphi ∙ CDI 3,0 l V6 Bosch) ∙ Vito ∙ CLK ∙ Sprinter ∙ Viano ∙ Vario és M ∙ GL ∙ C ∙ GLK ∙ e ∙ CLS ∙ S ∙ R ∙ G-osztály ∙ CHRYSLER 3,0 l V6
  • Hidraulikus henger működtetése pl. HAZET 600N-19
  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Eszközök száma: 8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz