{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérlegelési tartomány | 6 kg | |
Leolvasás | 0,5 g | |
Ismételhetőség | 0,5 g | |
Linearitás | ± 1 g | |
Berezgési idő | 2 s | |
Darabsúly min. | 2 g | |
Mérleg lap mérete | 315×215 mm | |
Szélesség | 350 mm | |
Mélység | 330 mm | |
Magasság | 120 mm | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
Nettó tömeg | 3,6 kg | |
Termék fajtája | Számláló mérleg | |
Névleges feszültség | 240 V |
Cikkszám | 479541 6 | |
EAN / GTIN | 4045761214897 |