Számláló mérleg, CIB típus 15 kg

Cikkszám: 479541 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 76,80 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 81,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 15 kg
Leolvasás 1 g
Ismételhetőség 1 g
Linearitás ±3 g
Berezgési idő 2 s
Darabsúly min. 5 g
Mérleg lap mérete 315×215 mm
Szélesség 350 mm
Mélység 330 mm
Magasság 120 mm
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
Nettó tömeg 4 kg
Termék fajtája Számláló mérleg
Névleges feszültség 240 V

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479541 15
EAN / GTIN 4045761214828

Leírás

Kivitel:

  • Pontos számlálómérleg automatikus referencia-optimalizálással (fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét).
  • A céltömeg ill. a céldarabszám beprogramozható hangjelzéssel.
  • Számláló összmemória az azonos számlált darabok teljes darabszámának és össztömegének összeadásához.
  • Referencia darabszám vagy referencia tömeg választható.
  • Hálózati és akkumulátoros üzem lehetséges.
  • Beállító program CAL: a pontosság beállításához (a szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).
  • Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.

Checkweighing kijelző: akusztikus vagy optikai visszajelzés, ha a mérlegelés egy előzetesen meghatározott határértéken kívül esik.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V/50 Hz, akkumulátor, munkavédelmi fedél.