Hézagolólemez készlet, 10 darabos, 50×300 mm 0,9 mm

Cikkszám: 478750 0,9
Ár beállítása 10 Darab (4,08 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ± 13 µm
Fóliaszélesség 50 mm
Fóliahossz 100 mm
Alapanyag Szénacél
Vastagság 0,9 mm
Fóliák száma 10
Termék fajtája Alátétfólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478750 0,9
EAN / GTIN 2050001057532
Gyártó száma 532

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A fóliavastagság letörölhetetlenül megjelölve. Stabil adagolótartóban tárolva.
C-acél − Szénacél, szerszámanyag sz. 1.1274, hideghengerelt, fényes felület (0,02 méret rozsdamentes).

Felhasználás:

Szerszámok felszerelésére, készülékek beállítására, tűrések kiegyenlítésére, készülékek alátéteként, gépek beigazítására, idomok beállítására, csapágyhézag beállítására, aggregátok illesztésére, ollókések utánállítására, munkadarabok beállítására stb.

Tartalom:

1 csomag 10 lappal.
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
    Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz