MARTOR kés ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46100 , laza

Cikkszám: 46100.08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46100.08
EAN / GTIN 4002632906145
Gyártó száma 46100.08
L-szám L60170 405

Leírás

Leírás:

kutterkés klasszikus. 9 mm-es törőpengével.
Éles, kicsi, praktikus – az ARGENTAX CUTTEX 9 MM keskeny letörhető penge-vel rendelkezik minden olyan funkcióval, amelyet egy kutterkés-től elvárna. Ideális karton, karton, papír és ragasztószalag könnyű vágásához. A hosszú, lekerekített nyél nagyon jól illeszkedik a kezedbe. A penge kihajtását tetszés szerint módosíthatja. De vigyázat: Jobb, ha csak az első szegmenst hosszabbítja meg vágáskor.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Kicsi, könnyű, praktikus
    a felsorolás kívánság szerint folytatható. A hosszú műanyag nyél sok helyen lekerekített, így a kezelés még kellemesebb és kényelmesebb az Ön számára.
  • Egyszerű pengecsere
    , mivel egy segédeszközök elegendő a két kezéhez. Egyszerű Távolítsa el a sapka-t a fogantyú végén, nyomja le a csúszkát, majd vissza a nyél-ből. Távolítsa el a pengét, kész!
  • Jó hozzáállás
    karton, karton, papír? Igazából nem számít. Mivel az állítható pengekivitel lehetővé teszi, hogy kutterkés készülékét rugalmasan igazítsa az adott körülményekhez. Soha ne terhelje túl a letörhető penge-t.

  • Ha a penge elhasználódott, törje le az elülső Egyszerű szegmenst. A nyél végén lévő horony a megszakítás segítésére szolgál.
  • Praktikus zsebklip
    Egy hasznos segítő, mint például az ARGENTAX CUTTEX 9 MM, gyorsan kéznél lehet. Használja a zsebklipet a ing vagy nadrágzsebéhez - mindössze annyit kell tennie, hogy hozzáfér.
  • Fő vágási anyagok:
    Karton: 1 rétegű
    ragasztószalag
    csomagolás, stretch, zsugorfólia film
    és papírhálók

Jellemző:

  • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 1, 2 - 5, 6 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Film- és papírháló, fonal, zsinór, laminált film, laminált film,
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 76,60.
  • A penge kilépési hossza (max.): 8 mm
  • Opcionális penge: 86,60.
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Letörhető penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék az nyél-ben: Letörhető penge
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): Nem

Megfelelő termékek

Tartozékok