Lapos vonalzó 500 mm

Cikkszám: 460400 500
(100,36 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 36,00 € /(db)
  • 24,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 874

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 874
Pontosság 1
Vizsgált felületek síktűrése 0,012 mm
Alak A
Alak leírása négyszögletes keresztmetszet
Alapanyag Speciális acél
Hossz 500 mm
Keresztmetszet szélessége ± 0,2 mm 39,3 mm
Keresztmetszet magasság ± 0,2 mm 7,5 mm
Termék fajtája Lapos vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 460400 500
EAN / GTIN 4045197206688

Leírás

Kivitel:

A vonalzók speciális acélból készülnek, minden oldalon köszörülve.
Négyszögletű keresztmetszettel.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkákhoz.

Figyelem:

Rozsdamentes kivitel külön rendelésre szállítható.