Kis mérőasztal 78 mm

Cikkszám: 442900 78
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 71,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 876/00

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876/00
Kinyúlás 62 mm
Mérési magasság maximum 150 mm
Oszlop ⌀ 22 mm
Asztal hossza 78 mm
Asztal szélessége 78 mm
Teljes magasság 265 mm
Súly 4 kg
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442900 78
EAN / GTIN 4045197519085

Leírás

Kivitel:

Erős öntött láb stabil mérőoszloppal, mérőasztal lapja 2 porhoronnyal. Az asztalfelület edzett, köszörült és leppelt. Nagyon nagy méréstartomány, stabil mérőóra befogó ⌀ 8 mm, egy darabból finom párhuzam-beállítással (4 mm állítási út).
Síklapúság ≤ 2 µm.