Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez, Típus: 1/100

Cikkszám: 428802 1/100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 6−8 és 10−12 közötti méret mm
Hossz 100 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428802 1/100
EAN / GTIN 7630041108378
Gyártó száma 00840001

Leírás

Kivitel:

A mérőfej és a kijelző egység közé becsavarozható hosszabbítók.

Alkalmazható:

428800; 428830 sz. furatmikrométer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz