Digitális kengyeles mikrométer 0-25 mm

Cikkszám: 421500 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,65 € /(db)
  • 27,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 3 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 0,5 mm
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421500 0-25
EAN / GTIN 4946368673158
Gyártó száma 293-821-30

Leírás

Kivitel:

Digitális kengyeles mikrométer kompakt kivitelben. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm magas). Keményfémbetétes mérőfelületek.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek