Digitális univerzális mélységmérő tolómérő 300 mm

Cikkszám: 418770 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 22,70 € /(db)
  • 19,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB-interfész
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,03 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB-interfész
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 150 mm
Mérősín keresztmetszete 12×4 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418770 300
EAN / GTIN 2050001670854

Leírás

Kivitel:

Flexibilis univerzális mélységmérő tolómérő cserélhető mérőbetétekkel. Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. Leppelt mérőfelületek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Mélységmérő tolómérő, duplahorgas mérőbetét 418772 sz. A méret, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., mérőbetét 418772 sz., mérőhíd 418774 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek