3 pontos tolómérő, prizmaszög 60° 4-40 mm

Cikkszám: 417860 4-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 4 mm - 40 mm
Leolvasás 0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Osztás 1/20 mm
Osztás 1/1000 coll
Hibahatár 0,05 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Tok
Termék fajtája 3 és 5 pontos tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 417860 4-40
EAN / GTIN 4045197203526

Leírás

Felhasználás:

3 vagy 5 élű szerszámok méréséhez.