Leírás:
Alacsony súly és könnyű kezelhetőség, valamint a legjobb ár-teljesítmény arány értékes felszereltséggel.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradtságmentes álláshoz.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Sajtolt alumíniumprofilból készült platform (300 mm × 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz még hosszabb munkavégzés esetén is.
Tágas alumínium tárolótálca az anyagok és szerszámok számára.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Háromszorosan szegecselt lépcsősín-csatlakozás.
Csúszásmentes műanyag cipő.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Jellemző:
Munkamagasság 3,25 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 7,7 kg
Alapterület 1,08 m × 0,55 m
Kötőrúd magasságú emelkedő/tartószelvény 42mm / 42mm
Létra hossza 2,1 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 300 mm
Platform magassága 1,24 m
Platform hossza 250 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 5
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,92 m
alsó, külső szélesség 0,55 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.