Leírás:
80 mm mély lépcsőfokok a fáradásmentes álláshoz.
Kopásálló eloxált lépcsőkarok.
Sajtolt alumíniumprofilból (300 mm × 250 mm) készült állványzat a biztonságos és kényelmes álláshoz, még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén is.
Tágas alumínium tárolótálca az anyagok és szerszámok számára.
Háromszoros szegecselt lépcső-cölöp csatlakozás.
Csúszásmentes műanyag cipő.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Jellemző:
Munkamagasság 2,75 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6 kg
Alapterület 0,74 m × 0,49 m
Felszálló/támasztó rész kapaszkodó magassága 42 mm / 42 mm
Létra hossza 1,56 m
Anyag Alumínium
Platform szélessége 300 mm
Emelvénymagasság 0,74 m
Platform hossza 250 mm
Szegecselt sín/lépcső-cölöp kapcsolat
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 3
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,42 m
Alsó, külső szélesség 0,49 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.