Leírás:
Az optimális megoldás elektromos és vegyi környezetben való használatra, különösen kis tömeggel.
Biztonságos állás a 60 mm mély, csúszásmentes, széles könnyűfém lépcsőfokokon.
Magas szintű védelem az elektromos berendezéseken végzett munka során az üvegszál-erősítésű műanyagból készült szigetelő rudaknak köszönhetően.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Robusztus acél zsanér.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz, ugyanakkor szilárdan illeszkedik a függőlegesbe.
Jellemző:
Munkamagasság 2,85 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 9,6 kg
Alapterület 1,13 m × 0,51 m
Létra hossza 1,62 m
Anyag alumínium / műanyag
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 5
A csírák száma 5
Lépcsőmélység 60 mm
Függőleges létra magassága 1,55 m
Alsó külső szélesség 0,5 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.