Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Acélcsőből hegesztett kézi kocsi, porszórt bevonattal, ragyogó kék RAL 5007. A kormánykar csavarozható, a rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült. 4 fal vízálló rétegelt lemezből, 180/250 mm magas. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 400
Hasznos terület hossza (mm): 1145
Hasznos szélesség (mm): 545
Teljes hossz (mm): 1826
Teljes szélesség (mm): 832
Teljes magasság (mm): 801
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 400 x 100