Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Könnyű és nagyon praktikus kézi kocsi acélcsőből hegesztve, porszórt kék RAL 5007. A kormánykar becsavarható. A rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Szétszerelt szállítás. Egyszerű önszerelés.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 200
Hasznos terület hossza (mm): 835
Hasznos szélesség (mm): 458
Teljes hossz (mm): 1524
Teljes szélesség (mm): 682
Teljes magasság (mm): 777
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85