Kivitel:
Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²
Details
Eltávolítható azonosító zseb lángálló ruházathoz
Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2169)
Külső tanúsító címkékkel
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez
Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Mellzseb patenttal, Mellzseb rejtett fém cipzárral
Belső zseb tépőzárral
Belső telefonzseb
Belső zseb patenttal
Bélés
Vattabélés
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal
Funkcionalitás
Bélelt, olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Leírás:
- Multinorm télikabát, amelyet úgy terveztek, hogy minden irányból látható legyen - még lehajolva is
- A könnyen hozzáférhető zsebek minden igényt kielégítő, kényelmes szabással, tartós anyaggal és fokozott biztonsággal kombinálva ezt a kabátot ideális választássá teszik extrém és kemény munkakörülmények között
- Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 szabvány szerint, XS-L 2. osztály, XL: 3. osztály
- EN 1149-5, IEC 61482-2 2. osztály
- EN 342
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Szabvány:
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²