Kivitel:
szerelve
Leírás:
Acélprofilból és acélcsőből hegesztett, porszórt, ragyogó kék RAL 5007. A rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült, 2 végfallal, 300 mm magas, acélcső vázzal, vízálló rétegelt lemezzel. Forgóasztal-kormányzás kormánykarral és fogantyúval. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Kormánykar biztonsági fogantyúval, puha markolattal és automatikus csillapított visszatéréssel nyugalmi helyzetbe. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 500
Hasznos terület hossza (mm): 1200
Hasznos szélesség (mm): 700
Rakfelület magassága (mm): 308
Teljes hossz (mm): 1472
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85