Leírás:
Kiválóan alkalmas közepes igénybevételű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és rozsdaeltávolítás. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 6300 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
- Metrikus szélesség: 10 mm
- Rögzítési rendszer: Menet
- Ø harisnya anyag: 0,35 mm
- Ø külső metrikus: 100 mm
- Ø szál: M14x2
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
- Hossz, vágás: 22 mm
Előny:
- Alkalmas a betét on sarokcsiszolókhoz akár 80 m/s..
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a belső szélekhez, hornyokhoz és hornyokhoz.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény érdekében használjon fordulatszám-szabályozott sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Elasztomerek
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- fa
Alkalmazható:
A legjobb eredmény elérése érdekében használja változó sebességű sarokcsiszolókon.
Figyelem:
5 darabos csomagolási egység esetén a megnevezést ″POS″ nélkül kérjük feltüntetni.