Leírás:
A PFERD a legmagasabb minőségi követelményekkel gyárt reszelőket a műhely számára. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolíthatóság jellemzi őket. Négyszögletes, hegyes reszelő négy oldalon vágással. Tangos változat. DIN 7261 szerinti D forma. Alkalmas szögletes profilok reszelésére. Keresztvágás durva megmunkáláshoz és durva megmunkáláshoz. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1142
- Metrikus szélesség: 8 mm
- Perjel: 1
- Hossz metrikus: 200 mm
- inkl. nyél: FH 4
Előny:
- Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
- Hosszú élettartam.
- Alkalmazásorientált végrehajtás.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Nagyoláshoz vagy durva forgácsolás-hez használja a reszelő-t.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Figyelem:
Kérjük, adja meg a kívánt vágást.