LSS 2 szár Bi-Metall lyukfűrészekhez Ø 32-210 mm között

Cikkszám: 4007220062647
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220062647
EAN / GTIN 4007220062647
Gyártó száma 25200211
L-szám L51140 353

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző kialakítású lyukfűrészekhez kínál szárakat. Ezek a lyukfűrész megfelelő méreteihez vannak igazítva. Szárhosszabbítók is kaphatók, amelyek például nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálására alkalmasak. A lyukfűrészszárakat a lyukfűrész és a fúrószár rögzítésére használják, és három méretben kaphatók. Minden lyukfűrészszárat nyomórugóval szállítunk a fűrészelt anyag jobb kidobása érdekében. Az LSS 2 lyukfűrészszárat az LSB 6/60 HSS fúrószárral és egy nyomórugóval szállítjuk.

Jellemző:

  • Szár alakja: Hatszög
  • Alkalmazható: LS 32–210
  • Metrikus kulcs szélessége: 9,53 mm
  • Ø metrikus tengely: 10,5 mm
  • Ø szál: 5/8−18 UNF

Tartalom:

  • A furatfűrész átmérőjétől és a rendelkezésre álló szerszámhajtástól függően ki kell választani a megfelelő tengelyt.

Megfelelő termékek

Tartozékok