Leírás:
A testreszelő pengék egyenként rögzíthetők a testreszelő tartóban, és a megmunkálandó felület kontúrjához igazíthatók. Egy olyan reszelő, amely különösen jól használható nagy felületeken. Ezeket a karosszéria reszelőket ipari csomagolásban, karosszéria reszelőtartó nélkül szállítjuk. Egyenként csomagolva is vannak, európerforáció nélküli műanyag tokban.
Jellemző:
- Pferd típus: 299 e.
- Metrikus szélesség: 36 mm
- Fogazás: Speciális keresztvágás (SK)
- Hossz metrikus: 350 mm
- Magasság: 4,7 mm
Előny:
- A reszelő hajlítási sugara fokozatmentesen állítható a befogó eszköz segítségével.
- A ponthasználat lehetséges.
- Kés-éles fogvágás.
- Különösen alkalmas a lapos betét.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Kiegyenlítés; felületi feldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)