Leírás:
A PFERD maratott reszelői különösen alkalmasak durva forgácsolásra. A nagy forgácskamrákkal ellátott agresszív, maratott fogforma megakadályozza a fogak eltömődését. Téglalap alakú reszelő három oldalon fogakkal. Tangos változat. Lapos oldalú, spirális fogakkal és forgácstörővel, magas peremű, egyenes fogakkal. Alkalmas derékszögű geometriák megmunkálására. Szögletes fogak a lágy fémek univerzális érdesítő és befejező munkáihoz. A nagy forgácskamrákkal rendelkező, maratott fogformának köszönhetően a fogak nem tömődnek el. Ezeket a maratott reszelőket ipari csomagolásban szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 290
- Metrikus szélesség: 36 mm
- Fogazás: 2
- Hossz metrikus: 350 mm
- Magasság: 7 mm
Előny:
- Nagyon agresszív.
- Nincs eltömődés a nagy forgácskamráknak köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Válassza ki a Teeth with 11 Teeth Pro inch (fogak 2) lehetőséget a Medium forgácsolás (közepes méretű)
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; szintezés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Nemvasfém puha
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Figyelem:
Kérjük, jelezze a kívánt fogazást.