Egyoldalas villáskulcs SW 46mm L.369mm

Cikkszám: 40040460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40040460
EAN / GTIN 4018754018369
Gyártó száma 40040460
L-szám L60010 1966

Leírás

Leírás:

  • DIN 894 – 85 mm
  • Speciális acél, acélszürke

Jellemző:

  • a: 14,8 mm
  • Hossz [mm]: 369 mm
  • Súly: 770 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 46 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 46 mm
  • Szélesség mm (b): 93 mm