Gumilapok / tekercsek barázdált lapokhoz 5

Cikkszám: 385050 5
(140,25 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 2 000 mm
Szélesség 400 mm
Magasság 1 mm
Kivitel Tekercs
Termék fajtája Vákuumfólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385050 5
EAN / GTIN 2050001717399
Gyártó száma 14927

Leírás

Kivitel:

1-4 méret – Közepes súrlódási együttható, ideális átfúráshoz, nem síkmarható.
5 méret – Nagy súrlódási együttható és jó, 2-3 százados párhuzamosság.