Gumilapok / tekercsek barázdált lapokhoz 2

Cikkszám: 385050 2
(314,50 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 300 mm
Szélesség 200 mm
Magasság 3 mm
Kivitel Szőnyeg
Termék fajtája Vákuumfólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385050 2
EAN / GTIN 2050001717320
Gyártó száma 00416

Leírás

Kivitel:

1-4 méret – Közepes súrlódási együttható, ideális átfúráshoz, nem síkmarható.
5 méret – Nagy súrlódási együttható és jó, 2-3 százados párhuzamosság.