Raszteres vákuumasztal Venturi rendszer VR1

Cikkszám: 384900 VR1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 300 mm
Szélesség 200 mm
Magasság 32,5 mm
Osztás 12,5 mm
Kivitel Nullponti befogórendszer
Termék fajtája Vákuumos befogólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 384900 VR1
EAN / GTIN 4062406256432

Leírás

Kivitel:

Alumínium, acélkék eloxált. Üzemi nyomás 3,5 − 8 bar. A végső vákuum kb. 80 mbar (92 % vákuum). Az integrált zajcsillapító csökkenti a zajkibocsátást. Síklapúság ± 0,5 mm.
2 ZeroClamp furat, 12M10, alapméret 200 mm.

Előny:

Kedvező árú belépő rendszer. Alacsony karbantartási igényű. Azonnal használatra kész.
Gyorsan és egyszerűen átalakítható vákuumszivattyús üzemre.

Felhasználás:

Vákuumos befogáshoz vákuumszivattyú nélkül.

Tartalom:

Ütközőtárcsa, sűrített levegő tömlő ⌀10 mm (1 m), Venturi fúvóka (1×).
Tömítőzsinór ⌀4 mm (10 m).
Tömlőcsonk (1×), csatlakozó LW 12 (1×), szorítóköröm (2×).

Figyelem:

Venturi fúvóka alkalmazása esetén hűtőfolyadék emulzióval végzett megmunkálás nem tanácsos.