Kés SECUBASE 383 KIJELZŐ STYROPORKLINGE 79, 1 darab

Cikkszám: 383079.10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 383079.10
EAN / GTIN 4002632803628
Gyártó száma 383079.10

Leírás

Leírás:

Ön dönti el, hogyan kell vágni.
Egy biztonsági kés, amely kutterkés-ként is működik? Az új SECUBASE 383 mindkettőt képes megtenni. A vágószerszám-t eredetileg automatikus penge visszahúzás-vel szerelték fel a vágások megelőzése érdekében. Bizonyos vágási alkalmazások azonban könnyebben kezelhetők egy rögzített pengével, beleértve a fűrészvágást is. Ehhez a pengét opcionálisan hét különböző fokozatban rögzítheti. Ez lehetővé teszi a hatékony munkavégzést.
  • Alapanyag:
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • A hosszú penge kijárat
    ″hosszú″ valójában alulértékelt: A penge kisütése max. 7,8 cm. A SECUBASE 383 segítségével könnyedén vághat 4 rétegű kartonokat, zsákos árukat, papírszöveteket és tekercseket, építési habot és polisztirol táblákat.

  • Ha a SECUBASE 383 készüléket kutterkés-ként szeretné használni, hét beállítás közül választhat (7 és 73 mm közötti vágási mélység). Ezután oldja ki újra a zárat – és a penge a szokásos módon visszahúzódik.
  • Ergonómikus nyél
    a kéz védelme érdekében a SECUBASE 383 következetesen ergonomikus kialakítású. Az enyhén illeszkedő nyél nagyon kényelmes. Egy másik példa a csúszda, amelyet a rámpa segítségével különösen a Egyszerű mozgathat.
  • A SECUBASE 383 jobbkezes felhasználóknak készült, jobbkezes és balkezes
    alkalmazásokhoz. Balkezes személyként egyszer 180°-kal elforgathatja a pengét – és elkezdheti. A hüvelykujjával nyomja meg a csúszkát és a zárat.
  • A hosszú, rugalmas penge
    eléréséhez használja a fogantyú végén található kék pengecsere gombot. Most már kihúzhatja a belső részt, beleértve a csúszkát is. A pengét két mágnes tartja a helyén.

Jellemző:

  • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Opcionális biztonság (SECUBASE)
  • Biztonsági technológia II: penge visszahúzás és zárolás - opcionális biztonság
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 3 - 73 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 4 rétegű, karton: 3 rétegű, karton: 2 rétegű, karton: 1 rétegű, film- és papírhálók, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, Hab, polisztirol, zsákos áruk, ragasztószalag, műanyag pántok, Laminált film, laminált film, PVC padló, nemez, nem szőtt szövet
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Üvegszál erősítésű műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 79,60.
  • Opcionális penge: 179,60, 379,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Styrofoam penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): Nem