Mágneses felfogótokmány, radiális pólusosztással 200 mm

Cikkszám: 380810 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány ⌀ 200 mm
Magasság 57 mm
Magasságtűrés + 0,5 / − 2 mm
Nem mágneses mag ⌀ 28 mm
Maximális felfúrási ⌀ 30 mm
Furatkör ⌀ 110 / 180 mm
Menet ⌀ 8×M6
Súly 13 kg
Névleges tapadóerő 100 N/cm2
Központosító ⌀ 60 mm
Központosítási mélység 5 mm
Termék fajtája Mágneses befogótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380810 200
EAN / GTIN 4045197310927
Gyártó száma 244.06-200

Leírás

Kivitel:

  • Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
  • Koncentrikus barázdák a munkadarabok beállításához.
  • A központ mágnesesen nem aktív, ezáltal átmenő furat lehetséges.

Be-Ki-kapcsolás kar segítségével.

Felhasználás:

  • Köszörüléshez és esztergáláshoz.
  • A radiális pólusosztás következtében különösen alkalmas gyűrűk felfogásához.
  • Kerek és kör alakú munkadarabokhoz.
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
    Tokmány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz