{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6842 | |
Furattávolság g | 36 mm | |
Furattávolság e | 41 mm | |
Furattávolság f | 44 mm | |
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 30 mm | |
Furat ⌀ d | 6,5 mm | |
Szorító löket | 32 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 4 000 N | |
Teljes magasság H | 116 mm | |
Teljes hossz L | 309 mm | |
Nyomócsavar | M8×35 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Gyártó száma | 94235 |