Horizontális gyorsszorító vízszintes talppal 0

Cikkszám: 376625 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 376625 0
Furattávolság e 11,2 mm
Furattávolság f 16 mm
Furat ⌀ d 4,3 mm
Befogási magasság H 8 mm
Tartóerő P1 230 N
Tartóerő P2 380 N
Teljes magasság 17 mm
Teljes hossz 77 mm
Nyomócsavar M4×20 mm
Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376625 0
EAN / GTIN 4045197229908

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elveszítés elleni biztosítással.
Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.