{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6802J | |
Furattávolság e | 16 mm | |
Furat ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogási magasság H | 23,5 mm - 25 mm | |
Tartóerő P1 | 600 N | |
Tartóerő P2 | 1 100 N | |
Teljes magasság | 109 mm | |
Teljes hossz | 61 mm | |
Nyomócsavar | M5×30 mm | |
Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító |
Cikkszám | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Gyártó száma | 557310 |