Vertikális befogó vízszintes talppal 0

Cikkszám: 376500 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6800J
Furattávolság e 8,5-13,5 mm
Furattávolság f 23 mm
Furat ⌀ d 4,5 mm
Befogási magasság H 18 mm
Tartóerő P1 500 N
Tartóerő P2 700 N
Teljes magasság 81 mm
Teljes hossz 49 mm
Nyomócsavar M4×25 mm
Termék fajtája Vertikális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376500 0
EAN / GTIN 4020772007737
Gyártó száma 557301

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.
  • Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
  • Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.
  • Nyomócsavarok elveszítés elleni biztosítással.
  • Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz