• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Szorítóvas hajlított 33X315 mm

Cikkszám: 371800 33X315
Kedvezmény
182,99 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6316
Szabvány DIN 6316
Horonyszélesség 33 mm
Teljes hossz 315 mm
Magasság H 100 mm
Magasság H2 50 mm
Szélesség 80 mm
Felfogó csavarokhoz M30
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 371800 33X315
EAN / GTIN 4020772071134
Gyártó száma 71134

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.
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
    Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz