Szorítóvas hajlított 18X160 mm

Cikkszám: 371800 18X160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6316
Szabvány DIN 6316
Horonyszélesség 18 mm
Teljes hossz 160 mm
Magasság H 50 mm
Magasság H2 25 mm
Szélesség 50 mm
Felfogó csavarokhoz M16; M18
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 371800 18X160
EAN / GTIN 4020772071073
Gyártó száma 71076

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.
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
    Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz