Támasztó csavar 10X39

Cikkszám: 370840 10X39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314S
Menet G M10
Hossz L 39 mm
Fej ⌀ e 30 mm
Fejmagasság k 8 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370840 10X39
EAN / GTIN 4020772073435
Gyártó száma 73437

Leírás

Kivitel:

Nemesített, szilárdsági osztály 8.8.

Alkalmazható:

Minden állítható szorítóvashoz.
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
    Menet G × hossz L Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz