• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Elforgatható leszorító markolat nélkül 30R

Cikkszám: 370085 30R
Kedvezmény
232,56 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Magasság H 57,5 mm
Szorítási magasság H1min. 31,4 mm
Szorítási magasság H1max. 32,6 mm
Menet M M6
Menet M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Méret E 18 mm
Maximális szorítóerő 800 N
max. markolat kézerő 150 N
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370085 30R
EAN / GTIN 2050001883094
Gyártó száma K0912.103232

Leírás

Kivitel:

  • „One Touch” elforgatható leszorító axiális szorítási lökettel (H1/H2) a kar mozgatásával (balra/jobbra).
  • Nemesíthető acél test, barnított.
  • Egyenletes szorítóerő az alkatrésznél.
  • Kevés zavaró kontúr a levehető markolat következtében.

Felhasználás:

  • Gyors befogáshoz és nyitáshoz egyedi alkatrészeknél.
  • Könnyű forgácsolási munkákhoz.
     

Figyelem:

Becsavarozható markolat nyomatékhatárolóval külön rendelésre szállítható.