Kettős ékbefogó M8

Cikkszám: 370010 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,56 € / Darab
  • 4 Darab -től/tól
    26,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M8
Hossz L 31,7 mm
Szélesség B 24,8 mm
Magasság H 25,9 mm
B1 20,8 mm
H1 25,4 mm
B2 25,4 mm
Magasság H2 12,7 mm
Maximális terpesztés 26,9 mm
Hozzávaló belső hatszög méret 6 mm
Max. meghúzási nyomaték 14,5 Nm
Szorítóerő 8,9 kN
Termék fajtája Ékszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370010 M8
EAN / GTIN 4046368871001
Gyártó száma 81000

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium profil acél ékkel, csavarral.
  • Helytakarékos több munkadarabos befogás.

Felhasználás:

Különösen alkalmas hengeres és sík alkatrészek befogásához.