Excenteres szorító M16

Cikkszám: 370005 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,84 € / Darab
  • 4 Darab -től/tól
    18,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M16
Hatlap méret 30 mm
Imbusz méret 1 12 mm
Excenter út S1 2,5 mm
Méret A 15 mm
Tárcsa magassága H 12,7 mm
Menethossz L 27 mm
Szorítóerő 27 kN
Max. meghúzási nyomaték 88 Nm
Termék fajtája Excenteres szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370005 M16
EAN / GTIN 4046368503360
Gyártó száma 50216

Leírás

Kivitel:

  • Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.
  • Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.

6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.

Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárcsa.

Figyelem:

M 10 szorító esetén 7-es méretű hajlított hatszögkulcs szükséges!