{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M10 | |
Hatlap méret | 20 mm | |
Imbusz méret 1 | 7 mm | |
Excenter út S1 | 1,6 mm | |
Méret A | 10,2 mm | |
Tárcsa magassága H | 6,4 mm | |
Menethossz L | 20 mm | |
Szorítóerő | 9 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 28 Nm | |
Termék fajtája | Excenteres szorító |
Cikkszám | 370005 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368503308 | |
Gyártó száma | 50210 |