Párhuzamos alátét pár a 366702 / 6704 sz. 150 mérethez 14X27 mm

Cikkszám: 366716 14X27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 14 mm
Magasság 27 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366716 14X27
EAN / GTIN 4045197800534

Leírás

Kivitel:

Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
GARANT − Precíziós kivitel. Pontosság: Magasság- és szélességtűrés ± 0,007 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Alkalmazható:

Párhuzamos alátét készlet 366702; 366704.
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
    Szélesség×magasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz